Beli baut segi enam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PLASTIC SUPPLY Duct PVC Corrosion-Resistant (Saluran Udara Anti Karat)
    Mulai

    Rp1.999.900

    PLASTIC SUPPLY Duct PVC Corrosion-Resistant (Saluran Udara Anti Karat)
    Deskripsi:
    Flanges connect to the ends of duct pipes and provide a removable mounting point for other flanged duct pieces. This non-permanent connection allows them to be disassembled and reassembled for maintenance or repairs.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141901
    • Adapter Type: Angle Flange Adapter
    • Connection Type: Socket
    • End Type: Socket
    • For Duct Shape: Round
    • Material: PVC
    • Material Thickness (inch): 0.3
    • Maximum Pressure Rating (in WC): 10
    • Maximum Temperature Rating (°F): 140
    • Standards: ASTM D1784; Cell Class 12454
  2. Yoshinobu Hex Bolt Black (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp90.900

    Yoshinobu Hex Bolt Black (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M5-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Steel
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    HEX BOLT + NUT GRADE 8.8M12 X 100- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan 12 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut + Mur Kunci Pas 19- Material Carbon Steel (Baja) Grade 8.8- Finishing Black
    atribut:
    • Material: Carbon Steel Grade 8.8
    • Finishing: Black
  4. Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange
    Mulai

    Rp26.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  5. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp60.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  6. monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Full drat
  7. King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp70.900

    King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Deskripsi:
    Flange dengan material PVC jumlah lubang mengikuti ukuran.
    atribut:
    • Material: PVC
  8. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Full Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp43.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Full Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Steel
    • Grade: 8.8
    • Drat Type: Full Drat
  9. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  10. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  11. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  12. Asahi AV HI Flange
    Mulai

    Rp129.900

    Asahi AV HI Flange
    Deskripsi:
    Adhesive flange for HI pipes.
    atribut:
    • Shape: Flange
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Material: PVC
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
    • Standard: 10K
    • Type: PVC / Resin Pipe Fittings
  13. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    atribut:
    • Surface Treatment: Black Steel
    • Material: Baja 12.9
  14. monotaro.id Hex Bolt 8.8 Metric Half Thread (Baut Hexagonal)
    54%
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Hex Bolt 8.8 Metric Half Thread (Baut Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Surface Treatment: Heat Treated Steel
  15. monotaro.id Ring Per Baja Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp4.900

  16. Non Brand Duct Flange (Sambungan Kuping)
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Duct Flange (Sambungan Kuping)
    Deskripsi:
    Sambungan yang digunakan pada ujung atau bagian pipa (ducting) untuk menghubungkan pipa tersebut dengan komponen lain atau untuk memasangnya ke peralatan pada sistem distribusi udara.
    atribut:
    • Material: BJLS
  17. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  18. Non Brand Water-Resistant Neoprene Flange Gasket
    Mulai

    Rp159.900

    Non Brand Water-Resistant Neoprene Flange Gasket
    Deskripsi:
    Class 150 socket weld fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Socket weld (SW) fittings attach by inserting pipe into the recessed area of the fitting. The pipe and the fitting are square cut for easy fillet welding and installation. Type 304 stainless steel, a chromium-nickel material, resists corrosion caused by water, heat, saltwater, acids, minerals, and peaty soils. Type 316 stainless steel has a higher nickel content than 304 stainless, plus molybdenum, for even greater corrosion resistance.
    atribut:
    • UNSPSC: 31181502
    • Bolt Circle Diameter (inch): 11 3/4
    • Bolt Hole Diameter (inch): 7/8
    • Color: Black
    • For Flange ANSI Class: 150
    • For Fluid Type: Oil; Refrigerants; Water
    • For Pipe Size (inch): 8
    • Gasket Material: Neoprene
    • Gasket Type: Full-Face Gasket
    • Hardness: Shore 60A
    • Inside Diameter (inch): 8 5/8
    • Maximum Operating Pressure (psi): 150
    • Maximum Operating Temperature (°F): 190
    • Metal Detectable: No
    • Minimum Operating Temperature (°F): -20
    • Number of bolt holes: 8
    • Outside Diameter (inch): 13 1/2
    • Resistance Properties: Ozone-Resistant; Weather-Resistant
    • Standards: ASME B16.21; ASME/ANSI
    • Thickness (inch): 1/8
Daftar Harga baut segi enam Terbaru October 2026
PLASTIC SUPPLY Duct PVC Corrosion-Resistant (Saluran Udara Anti Karat)Rp1.999.900
Yoshinobu Hex Bolt Black (Baut Hexagonal)Rp90.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)Rp6.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC FlangeRp26.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AWRp60.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)Rp6.900
King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Flange AWRp70.900
Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Full Thread (Baut Hexagonal)Rp43.900
Samiplast Flange SCH80Rp71.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp26.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)